Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1856V

  • ERIKS:14196114
  • Fabrikant:013992253781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.769,98/ stukexcl. btw

€ 3.351,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig