Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1852V

  • ERIKS:12719459
  • Fabrikant:053893885056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.828,54/ stukexcl. btw

€ 2.212,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig