Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KML 38

  • ERIKS:13167668
  • Fabrikant:087796250895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 385,75/ stukexcl. btw

€ 466,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KML
Draadmaat
M 190x3
Buitendiameter
220 mm
Breedte
28 mm
B
28 mm
d3
220 mm
d4
202 mm
d6
191.5 mm
s
18 mm
T
8 mm