Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KML 32

  • ERIKS:13167671
  • Fabrikant:013992156877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 267,59/ stukexcl. btw

€ 323,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KML
Draadmaat
M 160x3
Buitendiameter
190 mm
Breedte
25 mm
B
25 mm
d3
190 mm
d4
174 mm
d6
161.5 mm
s
16 mm
T
7 mm