Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KML 30

  • ERIKS:13167672
  • Fabrikant:013992211811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 234,33/ stukexcl. btw

€ 283,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KML
Draadmaat
M 150x2
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
B
24 mm
d3
180 mm
d4
164 mm
d6
151 mm
s
14 mm
T
6 mm