€ 168,76/ stukexcl. btw
€ 204,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KML |
Draadmaat | M 130x2 |
Buitendiameter | 155 mm |
Breedte | 21 mm |
B | 21 mm |
d3 | 155 mm |
d4 | 143 mm |
d6 | 131 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |