Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM10

  • ERIKS:11510674
  • Fabrikant:087796028524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,57/ stukexcl. btw

€ 18,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 50x1.5
Buitendiameter
70 mm
Breedte
11 mm
B
11 mm
d3
70 mm
d4
61 mm
d6
50.8 mm
s
6 mm
T
2.5 mm