€ 13,39/ stukexcl. btw
€ 16,20incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 45x1.5 |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 10 mm |
B | 10 mm |
d3 | 65 mm |
d4 | 56 mm |
d6 | 45.8 mm |
s | 6 mm |
T | 2.5 mm |