Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 8

  • ERIKS:13167675
  • Fabrikant:087796028838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,93/ stukexcl. btw

€ 15,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 40x1.5
Buitendiameter
58 mm
Breedte
9 mm
B
9 mm
d3
58 mm
d4
50 mm
d6
40.8 mm
s
6 mm
T
2.5 mm