Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 7

  • ERIKS:13167676
  • Fabrikant:087796028821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,46/ stukexcl. btw

€ 15,08incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 35x1.5
Buitendiameter
52 mm
Breedte
8 mm
B
8 mm
d3
52 mm
d4
44 mm
d6
35.8 mm
s
5 mm
T
2 mm