€ 10,82/ stukexcl. btw
€ 13,09incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 7 mm |
B | 7 mm |
d3 | 45 mm |
d4 | 38 mm |
d6 | 30.8 mm |
s | 5 mm |
T | 2 mm |