Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 5

  • ERIKS:13167678
  • Fabrikant:087796028807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 25x1.5
Buitendiameter
38 mm
Breedte
7 mm
B
7 mm
d3
38 mm
d4
32 mm
d6
25.8 mm
s
5 mm
T
2 mm