€ 305,47/ stukexcl. btw
€ 369,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 200x3 |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 29 mm |
B | 29 mm |
d3 | 250 mm |
d4 | 226 mm |
d6 | 201.5 mm |
s | 18 mm |
T | 8 mm |