Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 4

  • ERIKS:13167680
  • Fabrikant:087796212770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 20x1
Buitendiameter
32 mm
Breedte
6 mm
B
6 mm
d3
32 mm
d4
26 mm
d6
20.5 mm
s
4 mm
T
2 mm