€ 250,98/ stukexcl. btw
€ 303,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 180x3 |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 27 mm |
B | 27 mm |
d3 | 230 mm |
d4 | 203 mm |
d6 | 181.5 mm |
s | 18 mm |
T | 8 mm |