Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 34

  • ERIKS:11510698
  • Fabrikant:087796028791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,03/ stukexcl. btw

€ 275,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 170x3
Buitendiameter
220 mm
Breedte
26 mm
B
26 mm
d3
220 mm
d4
193 mm
d6
171.5 mm
s
16 mm
T
7 mm