Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 33

  • ERIKS:13167683
  • Fabrikant:087796212763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 247,90/ stukexcl. btw

€ 299,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 165x3
Buitendiameter
210 mm
Breedte
26 mm
B
26 mm
d3
210 mm
d4
193 mm
d6
166.5 mm
s
16 mm
T
7 mm