Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 31

  • ERIKS:13167684
  • Fabrikant:087796212961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,38/ stukexcl. btw

€ 224,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 155x3
Buitendiameter
200 mm
Breedte
25 mm
B
25 mm
d3
200 mm
d4
182 mm
d6
156.5 mm
s
16 mm
T
7 mm