€ 175,32/ stukexcl. btw
€ 212,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 150x2 |
Buitendiameter | 195 mm |
Breedte | 24 mm |
B | 24 mm |
d3 | 195 mm |
d4 | 171 mm |
d6 | 151 mm |
s | 14 mm |
T | 6 mm |