Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 3

  • ERIKS:13167686
  • Fabrikant:087796212756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 17x1
Buitendiameter
28 mm
Breedte
5 mm
B
5 mm
d3
28 mm
d4
24 mm
d6
17.5 mm
s
4 mm
T
2 mm