Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 29

  • ERIKS:13167687
  • Fabrikant:087796249165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 217,02/ stukexcl. btw

€ 262,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 145x2
Buitendiameter
190 mm
Breedte
24 mm
B
24 mm
d3
190 mm
d4
172 mm
d6
146 mm
s
14 mm
T
6 mm