€ 201,23/ stukexcl. btw
€ 243,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 140x2 |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 22 mm |
B | 22 mm |
d3 | 180 mm |
d4 | 160 mm |
d6 | 141 mm |
s | 14 mm |
T | 6 mm |