Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 27

  • ERIKS:11510691
  • Fabrikant:087796212947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,42/ stukexcl. btw

€ 224,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 135x2
Buitendiameter
175 mm
Breedte
22 mm
B
22 mm
d3
175 mm
d4
160 mm
d6
136 mm
s
14 mm
T
6 mm