€ 160,71/ stukexcl. btw
€ 194,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 130x2 |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 21 mm |
B | 21 mm |
d3 | 165 mm |
d4 | 149 mm |
d6 | 131 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |