€ 135,99/ stukexcl. btw
€ 164,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 125x2 |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 21 mm |
B | 21 mm |
d3 | 160 mm |
d4 | 148 mm |
d6 | 126 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |