€ 126,64/ stukexcl. btw
€ 153,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 120x2 |
Buitendiameter | 155 mm |
Breedte | 20 mm |
B | 21 mm |
d3 | 160 mm |
d4 | 148 mm |
d6 | 126 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |