Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 23

  • ERIKS:11510687
  • Fabrikant:087796212916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,29/ stukexcl. btw

€ 141,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 115x2
Buitendiameter
150 mm
Breedte
19 mm
B
19 mm
d3
150 mm
d4
137 mm
d6
116 mm
s
12 mm
T
5 mm