€ 82,79/ stukexcl. btw
€ 100,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 110x2 |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 19 mm |
B | 19 mm |
d3 | 145 mm |
d4 | 133 mm |
d6 | 111 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |