Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 21

  • ERIKS:11510685
  • Fabrikant:013992163622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,29/ stukexcl. btw

€ 82,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 105x2
Buitendiameter
140 mm
Breedte
18 mm
B
18 mm
d3
140 mm
d4
126 mm
d6
106 mm
s
12 mm
T
5 mm