€ 63,38/ stukexcl. btw
€ 76,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 100x2 |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 18 mm |
B | 18 mm |
d3 | 130 mm |
d4 | 120 mm |
d6 | 101 mm |
s | 10 mm |
T | 4 mm |