Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 2

  • ERIKS:13167688
  • Fabrikant:087796212749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 15x1
Buitendiameter
25 mm
Breedte
5 mm
B
5 mm
d3
25 mm
d4
21 mm
d6
15.5 mm
s
4 mm
T
2 mm