€ 56,78/ stukexcl. btw
€ 68,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 95x2 |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 17 mm |
B | 17 mm |
d3 | 125 mm |
d4 | 113 mm |
d6 | 96 mm |
s | 10 mm |
T | 4 mm |