€ 52,22/ stukexcl. btw
€ 63,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 90x2 |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 16 mm |
B | 16 mm |
d3 | 120 mm |
d4 | 108 mm |
d6 | 91 mm |
s | 10 mm |
T | 4 mm |