€ 44,01/ stukexcl. btw
€ 53,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 85x2 |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 16 mm |
B | 16 mm |
d3 | 110 mm |
d4 | 102 mm |
d6 | 86 mm |
s | 8 mm |
T | 3.5 mm |