€ 35,78/ stukexcl. btw
€ 43,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 80x2 |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 15 mm |
B | 15 mm |
d3 | 105 mm |
d4 | 95 mm |
d6 | 81 mm |
s | 8 mm |
T | 3.5 mm |