€ 26,39/ stukexcl. btw
€ 31,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 75x2 |
Buitendiameter | 98 mm |
Breedte | 13 mm |
B | 13 mm |
d3 | 98 mm |
d4 | 90 mm |
d6 | 76 mm |
s | 8 mm |
T | 3.5 mm |