€ 25,37/ stukexcl. btw
€ 30,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 70x2 |
Buitendiameter | 92 mm |
Breedte | 12 mm |
B | 12 mm |
d3 | 92 mm |
d4 | 85 mm |
d6 | 71 mm |
s | 8 mm |
T | 3.5 mm |