Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 13

  • ERIKS:11510677
  • Fabrikant:087796028586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 65x2
Buitendiameter
85 mm
Breedte
12 mm
B
12 mm
d3
85 mm
d4
79 mm
d6
66 mm
s
7 mm
T
3 mm