Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer KM 12

  • ERIKS:11510676
  • Fabrikant:087796028562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,15/ stukexcl. btw

€ 21,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
KM
Draadmaat
M 60x2
Buitendiameter
80 mm
Breedte
11 mm
B
11 mm
d3
80 mm
d4
73 mm
d6
61 mm
s
7 mm
T
3 mm