€ 16,82/ stukexcl. btw
€ 20,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 55x2 |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 11 mm |
B | 11 mm |
d3 | 75 mm |
d4 | 67 mm |
d6 | 56 mm |
s | 7 mm |
T | 3 mm |