€ 5,10/ stukexcl. btw
€ 6,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | KM |
Draadmaat | M 10x0.75 |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 4 mm |
B | 4 mm |
d3 | 18 mm |
d4 | 13 mm |
d6 | 10.5 mm |
s | 3 mm |
T | 2 mm |