€ 540,05/ stukexcl. btw
€ 653,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr220x4 |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 30 mm |
B | 30 mm |
d3 | 260 mm |
d4 | 242 mm |
d6 | 222 mm |
Dp | 229 mm |
i | 12 mm |
s | 20 mm |
T | 9 mm |