€ 5.466,35/ stukexcl. btw
€ 6.614,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr460x5 |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 75 mm |
B | 75 mm |
d3 | 580 mm |
d4 | 540 mm |
d6 | 462.5 mm |
Dp | 497 mm |
i | 27 mm |
s | 36 mm |
T | 20 mm |