Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3180

  • ERIKS:12826688
  • Fabrikant:087796251373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.853,20/ stukexcl. btw

€ 4.662,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr400x5
Buitendiameter
520 mm
Breedte
62 mm
B
62 mm
d3
520 mm
d4
470 mm
d6
402.5 mm
Dp
439 mm
i
27 mm
s
32 mm
T
18 mm