€ 3.302,34/ stukexcl. btw
€ 3.995,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr380x5 |
Buitendiameter | 490 mm |
Breedte | 60 mm |
B | 60 mm |
d3 | 490 mm |
d4 | 450 mm |
d6 | 382.5 mm |
Dp | 414 mm |
i | 21 mm |
s | 32 mm |
T | 18 mm |