Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3172

  • ERIKS:12826676
  • Fabrikant:087796251359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.806,72/ stukexcl. btw

€ 3.396,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr360x5
Buitendiameter
460 mm
Breedte
58 mm
B
58 mm
d3
460 mm
d4
420 mm
d6
362.5 mm
Dp
392 mm
i
21 mm
s
28 mm
T
15 mm