€ 2.368,53/ stukexcl. btw
€ 2.865,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr340x5 |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 55 mm |
B | 55 mm |
d3 | 440 mm |
d4 | 400 mm |
d6 | 342.5 mm |
Dp | 372 mm |
i | 21 mm |
s | 28 mm |
T | 15 mm |