€ 1.215,03/ stukexcl. btw
€ 1.470,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr300x4 |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 40 mm |
B | 40 mm |
d3 | 380 mm |
d4 | 340 mm |
d6 | 302 mm |
Dp | 326 mm |
i | 18 mm |
s | 24 mm |
T | 12 mm |