Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3144

  • ERIKS:12826622
  • Fabrikant:087796147126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 800,22/ stukexcl. btw

€ 968,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr220x4
Buitendiameter
280 mm
Breedte
32 mm
B
32 mm
d3
280 mm
d4
250 mm
d6
222 mm
Dp
238 mm
i
15 mm
s
20 mm
T
10 mm