€ 2.629,28/ stukexcl. btw
€ 3.181,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr420x5 |
Buitendiameter | 490 mm |
Breedte | 52 mm |
B | 52 mm |
d3 | 490 mm |
d4 | 462 mm |
d6 | 422.5 mm |
Dp | 438 mm |
i | 18 mm |
s | 32 mm |
T | 14 mm |